Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 1000 µH, 60 mA, 78F102J-TR-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 1000 µH, 60 mA, 78F102J-TR-RC
HF-Drossel, axial, 1000 µH, 60 mA, 78F102J-TR-RC
Artikel-Nr.:
     4502-05D5438
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F102J-TR-RC
EAN/GTIN:
     4099879996374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, 78F102J-TR-RC, Bourns Features * Durchschlagsfestigkeit: 500 VRMS * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
60 mA
Gleichstromwiderstand:
31.4 Ω
Gütefaktor Q:
Q 60
Induktivität:
1000 µH
Länge:
7.11 mm
Messfrequenz:
0.79 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bourns drosselspule 1mh, festinduktivität, hf drossel 1mh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
1 Tag
1045
10
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,2958*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,138*
€ 0,425*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.