Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 120 µH, 300 mA, B78108S1124J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 120 µH, 300 mA, B78108S1124J000
HF-Drossel, axial, 120 µH, 300 mA, B78108S1124J000
Artikel-Nr.:
     4502-74D5700
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1124J000
EAN/GTIN:
     4099889013511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, B78108S1124J000, EPCOS Features * Breiter Induktivitätsbereich * Geeignet für Allzweckanwendungen * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Entstörung * Für Antennensysteme, Automobilelektronik, Energiesparlampen, Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
300 mA
Gleichstromwiderstand:
2.4 Ω
Gütefaktor Q:
Q 70
Induktivität:
120 µH
Länge:
9.2 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, drosselspule 300ma, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,219*
2 Tage
230
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,317*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.