Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 100 µH, 600 mA, HBCC-101J-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 100 µH, 600 mA, HBCC-101J-02
HF-Drossel, axial, 100 µH, 600 mA, HBCC-101J-02
HF-Drossel, axial, 100 µH, 600 mA, HBCC-101J-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D3538
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-101J-02
EAN/GTIN:
     4099889009804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel, HBCC-101J-02, FASTRON Die HBCC-101J-02 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie hält eine Ladung oder Leistung nach einer bestimmten Zeit und kann diese Leistung auch dann beibehalten, wenn eine externe Versorgung entfernt wird. Features * Sehr große Induktivität * Hoher Q-Wert Anwendungen * Störungsunterdrückung * Kommunikation * Kraftfahrzeugelektronik * Beleuchtungsgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
600 mA
Gleichstromwiderstand:
700 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 50
Induktivität:
100 µH
Länge:
12.8 mm
Messfrequenz:
796 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.