| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D1412 Herst.-Nr.: XHBCC-102J-01 EAN/GTIN: 4099889007893 |
| | |
|
| | |
| HF-Drossel, XHBCC-102J-01, FASTRON Der XHBCC-102J-01 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie hält eine Ladung oder Leistung nach einer bestimmten Zeit und kann diese Leistung auch dann beibehalten, wenn eine externe Versorgung entfernt wird. Features * Sehr große Induktivität * Hoher Q-Wert Anwendungen * Entkopplung und Rauschunterdrückung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Beleuchtungsgeräte Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstrom: | 485 mA | Gleichstromwiderstand: | 2.7 Ω | Gütefaktor Q: | Q 70 | Induktivität: | 1 mH | Länge: | 16 mm | Messfrequenz: | 252 kHz | Sättigungsstrom: | 595 mA | Toleranz: | ±5 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00211 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| |