| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D336 Herst.-Nr.: SMCC-102J-01 EAN/GTIN: 4099889009415 |
| | |
|
| | |
| Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-102J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstrom: | 130 mA | Gleichstromwiderstand: | 14 Ω | Gütefaktor Q: | Q 50 | Induktivität: | 1 mH | Länge: | 9.5 mm | Messfrequenz: | 790 kHz | Toleranz: | ±5 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| |