| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D2772 Herst.-Nr.: MICC-101K-01 EAN/GTIN: 4099889008708 |
| | |
|
| | |
| Axial bedrahtet, MICC-101K-01, Fastron Das MICC-101K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritkern * Isoliert * Typ MICC Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstrom: | 170 mA | Gleichstromwiderstand: | 3.5 Ω | Gütefaktor Q: | Q 60 | Induktivität: | 100 µH | Länge: | 7 mm | Messfrequenz: | 2.52 MHz | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| |