Made in Germany. Die schwarze Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 ...
nach EN149:2001 + A1:2009, Diese FFP2 Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Aerosolen, Feinstaub, Allergenen und Bakterien. Vollständige Nasen- und Mundbedeckung mit einstellbarem Nasenflügel für opti...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Ate...
Schutzmaske Nr. 2110 G: Gewicht: 220 g Einzelverpackung: SB-Verpackung Zum Schutz von Kleidung und Personen bei der Ausbringung von Pflanzenschutz- und Pflegemitteln
Komfortable FFP3 Feinstaubmaske ohne Klimaventil Beschreibung: Hohe Tragekomfort durch weichem Nasenpolster. Flexible Anpassung an Gesichtsform durch ActivForm. In Form bleibende Maske durch robust...
flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Ko...
Das Martcare® Sortiment bietet eine kosteneffiziente Lösung, bei der die Gebrauchstauglichkeit an erster Stelle steht. JSP geht bei der strengen Chargenprüfung keine Kompromisse ein, um sicherzuste...
Gesichtsmaske FFP2 5-lagig Diese Einweg Schutzmaske besteht aus fünf Schutzschichten in einem hautfreundlichen Material. Ihr 3D-Design ermöglicht einen passgenauen Sitz über Nase und Mund, sodass k...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen zwei Kopfbänder, biegsamer Nasenbügel sowie weiches Nasenkissen sehr angenehmer Tragekomfort minimaler Atemwiderstand für einfaches Aus- und Einatmen Sp...
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlip...
3M Partikelmaske FF P2, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die ...
Die Atemschutzmaske FFP2 ist ohne Ventil und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und bequemen Ohrschlaufen gewährt einen hohen Tragekomfort ...
Work Serie 9000 filtr. Halb-/Feinstaubfaltmaske 9380V, FFP3NRD, Kat.III, 20/VE Work Serie 9000 filtrierende Halb-/Feinstaubfaltmaske 9380V, Kategorie III, innovative 3D Form, Farbcodierung der Schu...
5-lagig Filterwirkung ≥ 94 % CE zertifiziert, EN 149:2001 + A1:2009 Gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen Flexible Nasenbügel ermöglichen...
FFP 2 Masken ohne Ventil (Einweg) 1591 Hochwertige Atemschutzmaske mit EN149:2001 + A1:2009 Norm (entspricht FFP 2), die Gegenstand der persönlichen Schutzausrüstung im Rahmen des Arbeitsschutzes i...