Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertige FFP2 Atemschutzmaske NR Qualität gemäß EN149:2001 + A1:2009 Norm 1591A - SOFORT LIEFERBAR - 1.200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hochwertige FFP2 Atemschutzmaske NR Qualität gemäß EN149:2001 + A1:2009 Norm 1591A - SOFORT LIEFERBAR - Preis gültig für Großpackung mit 25 Stück !!!
Hochwertige FFP2 Atemschutzmaske NR Qualität gemäß EN149:2001 + A1:2009 Norm 1591A - SOFORT LIEFERBAR - Preis gültig für Großpackung mit 25 Stück !!!
Hochwertige FFP2 Atemschutzmaske NR Qualität gemäß EN149:2001 + A1:2009 Norm 1591A - SOFORT LIEFERBAR - Preis gültig für Großpackung mit 25 Stück !!!
Hochwertige FFP2 Atemschutzmaske NR Qualität gemäß EN149:2001 + A1:2009 Norm 1591A - SOFORT LIEFERBAR - 1.200 Stück
Artikel-Nr.:
     C2098-1591
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     1591
EAN/GTIN:
     4250678211314
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

FFP 2 Masken ohne Ventil (Einweg) 1591

  • Hochwertige Atemschutzmaske mit EN149:2001 + A1:2009 Norm (entspricht FFP 2), die Gegenstand der persönlichen Schutzausrüstung im Rahmen des Arbeitsschutzes ist und die Zweckbestimmung hat, den Träger vor schädlichenPartikeln, Krankheitserregern und Aerosolen zu schützen. Die Maske besteht aus Vliesstoff und leistet eine 95% Filtration. Der Nasenbügel und das Gummiband sorgen für eine optimale Passform. Das Anpassen der Maske soll nur mit desinfizierten Händen erfolgen. Alle Maskenteile müssen vor dem Gebrauch auf Beschädigung kontrolliert werden. Der Dichtsitz der Maske im Gesicht muss vor Betreten der Öffentlichkeit überprüft werden.
  • Farbe: weiß
  • einzeln verpackt
  • Material: Vliesstoff
  • mit Elastikbändern
  • Inhalt: 48x25 Stück = 1.200 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Lagen:
5
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Vliesstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.200 Stück (ab € 0,31471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 810,61*
€ 964,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 796,64*
€ 948,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 768,95*
€ 915,05
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 589,53*
€ 701,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 574,07*
€ 683,14
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 399,35*
€ 475,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 377,65*
€ 449,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.