| |
|
| Artikel-Nr.: 164-104638 Herst.-Nr.: 3190 EAN/GTIN: 4260698610028 |
| |
|
| | |
| Die Atemschutzmaske FFP2 ist ohne Ventil und für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und bequemen Ohrschlaufen gewährt einen hohen Tragekomfort und eine einfache Handhabung im Alltag. Durch den beiliegenden Clip kann die Maske alternativ als Hinterkopfbefestigung getragen werden. Die Masken sind einzeln, hygienisch und staubsicher verpackt. Standard: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR CE-Kennzeichen mit Angabe der Prüfstelle Schutzstufe: FFP2 Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel 1 VE = 20 Stück (einzeln verpackt) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN-EN-149 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Arbeitsschutz, Atemschutzmaske, Hygiene |
| | |
| |