| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-36MFM2500P3 Herst.-Nr.: 250016 EAN/GTIN: 4019444010366 |
| | |
|
| | |
| Komfortable FFP3 Feinstaubmaske ohne Klimaventil Beschreibung: - Hohe Tragekomfort durch weichem Nasenpolster.
- Flexible Anpassung an Gesichtsform durch ActivForm.
- In Form bleibende Maske durch robustem Maskengitter(DuraMesh).
- Feinjustierung der Zugverteilung am Kopf durch durchgehende Bebänderung.
- 10 Stück pro Box
Hauptmerkmale: - ActivForm
- DuraMesh
- EN 149:2001 + A1:2009
- CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Hauptmaterial: | Polypropylen (PP), Ethylen Vinyl Acetat (EVA) | Schutz-Kategorie: | FFP3 NR D | Norm Atemschutzmasken: | ISO EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmaske moldex ffp3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, FEINSTAUBMASKE P3-2500 OHNE KLIMAVENTIL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 192 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 4,54* | | | | | 11 Tage | | | 192 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 4,68* | | | | Lager 3995 | | | | 16 | | € 6,50* | ab € 3,83* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|