Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1020057 Herst.-Nr.: 3951217 EAN/GTIN: 4026056003594 |
| |
|
| | |
| Dräger Staubschutzmaske X-plore 1330 V FFP3 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole
Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich. Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.
Schutz der FFP3 Feinstaubmaske: Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 99% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Die FFP3 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 und FFP2 Masken gegen: - Anti-Fouling-Lacke - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Schweißrauch (hochlegiert) - Bakterien und Viren
Anwendungsbereiche der FFP3 Atemschutzmasken: - Bauarbeiten - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Medizinische Pflege - Autoreparatur - Bootsbau - Laborarbeiten - Zahnärztliche Tätigkeiten - Allergie - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Vorteile der Dräger-Masken: - Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch einstellbare elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies - Erleichtertes Atmen durch das optimierte CoolMAX Ventil - Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel - Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen - Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden - Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung Weitere Informationen: | | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Ausführung: | Partikelmaske mit Ausatemventil | Modell: | 1330 V | Schutzstufe: | FFP3 NR D | Arbeitsplatzgrenzwert AGW: | bis zum 30-fachen AGW für Partikel | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Staubmaske (Fein-), Staubschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 5 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 4,44* | € 6,04* | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,47* | € 6,12* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,416* | € 6,638* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,40* | € 6,66* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 5,298* | € 6,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|