Feinsicherung, 0034.2526, SCHURTER Die 0034.2526 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, aM, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Strom = 5A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 Sicherungen mit Werten von mehr als 6,3 A, die offene Sicherung...
Feinsicherung, 0001.1014, SCHURTER Die 0001.1014 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Feinsicherung, 0001.2515, SCHURTER Die 0001.2515 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Strom = 2.5A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = UDA-P Träge Sicherungen 5 x 20 mm der Marke RS mit Zuleitungen. Produktbeschr...
Feinsicherung, 0034.1526, SCHURTER Die 0034.1526 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Strom = 30A Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-14 Serie = SUT 6.3x32 UL 248-14, CSA C22.2 Nr. 248.14. UL-Zulassu...
Feinsicherung, 0034.1507, SCHURTER Die 0034.1507 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 4A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für d...
Strom = 630mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik UL-Klasse = UL 248-13 RS PRO Miniatur-Sicherungen gegen Überspannung. RS PRO biete...
Feinsicherung, 0001.2514, SCHURTER Die 0001.2514 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...