Strom = 6A Sicherungsgröße = 21 x 57mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 300 V ac, 600V ac UL 248-8 Klasse J. UL-gelistet; CSA-zertifiziert. Best.-Nr. ; 513-0623 513-0623 und ; 513-0718 513-071...
Feinsicherung, 0001.1004, SCHURTER Die 0001.1004 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Produktpalette: 234 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 8 A Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Mittelträge SVHC: No SVHC (...
Strom = 4A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Keramikpatronen...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind...
Püschel Feinsicherungen FSUSF3,15A FSUSF3,15A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 3.15 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Aussc...
Feinsicherung, 0034.3117, SCHURTER Die 0034.3117 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 10A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für ...
Sicherungsstrom: 16 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Sehr flink SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA Produktpalette: 70-125-40 Sicherungsgr...