Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, M, 125 V (DC), 250 V (AC), 300 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, M, 125 V (DC), 250 V (AC), 300 A Ausschaltvermöge
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, M, 125 V (DC), 250 V (AC), 300 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-43G530
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.2526
EAN/GTIN:
     4099889088595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.2526, SCHURTER Die 0034.2526 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Mittlere Zeitverzögerung * Geeignet für Sicherungshalter/Clips * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
M
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,08*
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,09*
5
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1681
ab € 2,10*
Sonstiges
Schurter
0031.2560
ab € 12,41*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 3,97*
Sonstiges
Schurter
0031.2320
ab € 4,41*
Sonstiges
Schurter
0031.2322
ab € 4,23*
Sonstiges
Schurter
0031.2323
ab € 4,29*
Sonstiges
Schurter
0031.1663
ab € 0,88*
Sonstiges
Schurter
0031.1693
ab € 1,37*
Sonstiges
Schurter
0031.1661
ab € 0,93*
Sonstiges
Schurter
0031.2510
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.