SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Strom = 11A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gR UL-Klasse = UL 248-13 Serie = URZ Multimeter-Sicherungen Serie URZ
Feinsicherung, 0034.3108, SCHURTER Die 0034.3108 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Feinsicherung, 0034.3127, SCHURTER Die 0034.3127 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 6A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für d...
Strom = 440mA Sicherungsgröße = 10 x 35mm Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aR Serie = URZ Multimeter-Sicherungen Serie URZ
Feinsicherung, 0001.1016, SCHURTER Die 0001.1016 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Feinsicherung, 0001.2516, SCHURTER Die 0001.2516 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
ZYLINDERSICHERUNGSEINSATZ 10X38MM 1000V 8A GPV F R PHOTOVOLTAIK-ANWENDUNG Sicherungen für die hohen Anforderungen in Photovoltaik Applikationen. Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für d...
Feinsicherung, 0034.3107, SCHURTER Die 0034.3107 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...