Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4
G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4
Artikel-Nr.:
     3517B-95186967
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y085443
EAN/GTIN:
     3605340069549
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 6,3x32 SF 4A/250V MI6FA50V4

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,04A bis 16A AC500V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
200 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 260,11*
€ 311,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 262,66*
€ 312,24*
1
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 314,75*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 389,94*
€ 457,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 407,72*
€ 475,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,69*
€ 370,9111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,57*
€ 364,8183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,25*
€ 352,5375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,06*
€ 340,4114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,11*
€ 309,5309
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.