Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack G-Sicherung, 6,3x32, 1,6 A, 700 V, superflink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859260829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     260829
EAN/GTIN:
     4049702153979
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
2er Pack G-Sicherung, 6,3x32, 1,6 A, 700 V, superflink

Keramische Schmelzeinsätze 6,3 x 32 mm, super schnell, mit hoher Verbindungsfähigkeit zur Absicherung von Halbleitern, Messgeräten, etc. Keramische Schmelzeinsätze 6,3 x 32 mm, super schnell, mit hoher Verbindungsfähigkeit zur Absicherung von Halbleitern, Messgeräten, etc. Features: Keramikrohr, undurchsichtig mit Löschmittelfüllung Kontaktkappen aus Messing, vernickelt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.