Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = UL 248-14 Serie = FSK 5x20 F mit flinker Abschaltung, 5 x 20 mm, Schurter. Sic...
Feinsicherung, 0034.1516.G, SCHURTER Die 0034.1516.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 220V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = UL 62368 Serie = D1 NF C 93-435-HA21-CCQ; GAM T1 / Französische Marine, LNZ-Li...
Feinsicherung, 0001.1004.G, SCHURTER Die 0001.1004.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Gerätesicherung, 0034.3117.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Feinsicherung, 0034.5713.11, SCHURTER Die 0034.5713.11 ist eine superflinke Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Gru...
Gerätesicherung, 0034.5043, SCHURTER Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Super-Träge TT, cULus, 250 VAC Features * UL Standard Sicherung * Tiefes Ausschaltvermögen