Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0001.1004
Artikel-Nr.:
     4502-59P1003
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1004.G
EAN/GTIN:
     4099889101256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.1004.G, SCHURTER Die 0001.1004.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.