Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117.G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117.G
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.3117.G
Artikel-Nr.:
     4502-59P1480
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3117.G
EAN/GTIN:
     4099889102802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3117.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 14,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.