Feinsicherung, 7010.3230, SCHURTER Die 7010.3230 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Üb...
Gerätesicherung, 0034.5035, SCHURTER Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Super-Träge TT, cULus, 250 VAC Features * UL Standard Sicherung * Tiefes Ausschaltvermögen
Feinsicherung, 0034.1519.G, SCHURTER Die 0034.1519.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0001.1016.G, SCHURTER Die 0001.1016.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Gerätesicherung, 0034.3109.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Gerätesicherung, 0034.3120.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Strom = 2A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 125V ac Gehäusematerial = Glas UL-Klasse = UL 62368 Serie = D1 NF C 93-435-HA21-CCQ; GAM T1 / Französische Marine, LNZ-Li...