Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1516.G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1516.G
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.1516.G
Artikel-Nr.:
     4502-59P1441
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1516.G
EAN/GTIN:
     4099889102413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.1516.G, SCHURTER Die 0034.1516.G ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Konstruktion ist mit zylindrischem Glasrohr * Kontaktkappen vernickelte, kupferlegierung Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,605*
€ 0,765*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 4,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.