Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 150 x 180 mm, weiß, VE 50 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasche...
Faltentasche DIN C4 weiß ohne Fenster 229 x 324 + 20 mm (Innenmaß) / Haftkle Öffnungsseite: 229 mm Ausführung: Ohne Fenster Format: DIN C4 Farbe: weiß Material: 120 g/m² Offset Verschluss: Haftkleb...
Umschlag A4 mit Dehnfalte und Abheftrand + CD für Format A4 hoch mit Abheftrand EURO-Lochung mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 20mm mit Klappe an der langen Seite Klettverschluss CD-/Jewel...
Musterbeutel, braun, 120 g/m², mit Falte und Klotzboden, 120 x 305 x 50 mm, 250 Stück Musterbeutel zum Lagern und Versenden. Die Musterbeutel aus braunem Natronpapier sind mit den Klammern bequem u...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Pap...
Faltentasche 4cm C4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandta...
Faltentasche SECURITEX®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte S...
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk. Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe. Stabile Versandtasch...
K-Pack Papierpolster-Faltentasche DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftkl Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: ohne Fenster Verschluss: Haftklebend Material: 360 gr/m² Papier Farbe: ...
Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche Seitenfalte: 50 mm Gewicht: 76 g Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei Guter Kantenschutz Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier