Schützt den Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und Seitenfalte.
Die BONG Versandtasche DIN C4 ist eine praktische Lösung für den Versand Ihrer Dokumente. Mit einer Seitenfalte und einem 20 mm Stehboden bietet sie eine sichere und bequeme Aufbewahrung. Der weiße...
GPV Faltenversandtasche C4, 229 x 324 mm, mit Fenster ----------------- für den Markt: F / CH -------------------- weiß, 120 g/qm, Falten: 30 mm, Fenster recht: 100 x 50 mm, selbstklebend mit Silik...
Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers:...
Die BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 20 mm Stehboden ist die perfekte Lösung für Ihre Postversendung. Die Tasche ist aus weißem Material gefertigt und verfügt über ein Fenster, das ein...
Faltentasche mit Spitzboden. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.