| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-848513 Herst.-Nr.: 600143 EAN/GTIN: 4011839121978 |
| |
|
| | |
| Tyvek Faltenversandtaschen 20 Stück. Breite: 229 mm. Falte: 38 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 324 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 20 x Faltentaschen. Marke: Tyvek. Material: Papier. Papiergewicht: 55 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen. Öffnung: Oben. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 324 mm | Breite: | 229 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen c4 ohne fenster weiss, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, SICHERHEITSVERSANDHÜLLE, VERSANDHÜLLE, BRIEFUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHE, VERSANDHÜLLEN, FALTENTASCHE, FALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENTASCHEN, FALTENUMSCHLÄGE, FALTENUMSCHLAG, STEHBODEN, FALTUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHEN FALZ, VERSANDTASCHE FALTE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ |
| | |
| |