Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentasche aus Vollpappe
Faltentasche aus Vollpappe
Faltentasche aus Vollpappe
Artikel-Nr.:
     103-695026
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SB3w
EAN/GTIN:
     8057714367686
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche aus Vollpappe, höhenvariabel, LxB 324 x 229 mm, weiß, VE 100 Stk.

Bitte beachten: bei max. Inhaltsdicke von 50 mm verkleinert sich das Innenmaß. Variable Füllhöhe.

Stabile Versandtasche mit Seitenfalte und Selbstklebeverschluss. Durch die praktische Seitenfalte auch für höhere Versandgüter geeignet. Ideal auch für Drucksachen, Spiele, Textilien, Bilder, Rahmen, unempfindliche Gegenstände etc.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
324 mm
Breite:
229 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c4 haftklebend weiß, karton-tasche c4, karton tasche, 695026 49 (SB3w), Maxibrief, Maxibriefe, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.