Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, CD-Tasche Klettverschluss transparent farblos matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, CD-Tasche Klettverschluss transparent farblos matt
Dokumentenmappe PP A4 20mm Falte, Abheftrand, CD-Tasche Klettverschluss transparent farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4013904
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40139-04
EAN/GTIN:
     4250037426144
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Umschlag A4 mit Dehnfalte und Abheftrand + CD
  • für Format A4 hoch
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 20mm
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
  • CD-/Jewelcase-Tasche innen
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0404 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Klettverschlußmappe, dokumentenmappe a4 pp, foldersys klettverschlussmappen, cd album, 40139, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,45*
€ 17,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,81*
€ 18,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.