Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Versandtasche, 229x324mm, Seitenfalte 50mm, C4, weiß, Haftleimstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster-Versandtasche, 229 x 324 x 50mm, weiß, DIN C4, K-Pack
Polster-Versandtasche, 229 x 324 x 50mm, weiß, DIN C4, K-Pack
Artikel-Nr.:
     123TP-6130012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130012
EAN/GTIN:
     4056705300125
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche
  • Seitenfalte: 50 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei
  • Guter Kantenschutz
  • Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
7,8
Länge innen:
229 mm
Breite innen:
324 mm
DIN:
C4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6791*
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,69*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 61,69*
4 Tage
33
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,33*
€ 64,37*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 37,37*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.