Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche 4cm C4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltentasche 4cm C4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück
Faltentasche 4cm C4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-11290012
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11290012
EAN/GTIN:
     4008110459776
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Faltentasche 4cm C4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Masse: 28 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Höhe:
229
Artikelbezeichnung:
Faltentasche 4cm C4
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
28
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden
Breite des Bodens:
40
Breite:
324
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück im Karton
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite der Seite:
40
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.