| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7467526 Herst.-Nr.: 1SVR402902R0000 CM-HE EAN/GTIN: 5059041093590 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Elektrode Gehäusematerial = Stahl Serie = CM-ENS
Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korrekte Bauteil für Ihre individuellen Anforderungen zu wählen: Kompakte Halterung für 3-Bar-Elektroden – ; 746-7504 746-7504 ; Distanzplatte für 3-Bar-Elektroden – ; 746-7508 746-7508 ; Kontermutter für 1"-Gewinde – ; 746-7517 746-7517 ; 3-Bar-Elektrode, 300 mm – ; 746-7510 746-7510 ; 600 mm – ; 746-7514 746-7514 ; 1000 mm – ; 746-7523 746-7523. Aufhängungselektrode – ; 746-7526 746-7526. Zubehör für Niveaurelais – ABB. Zubehör einschließlich Montagebauteile für kompakte Halterung und Elektrodenbauteile, speziell für den Einsatz mit Niveaurelais von ABB für leitfähige Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Elektrode | Gehäusematerial: | Stahl | Serie: | CM-ENS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, 7467526, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, ABB, 1SVR402902R0000CMHE, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,54* | € 18,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,84* | € 19,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,55* | € 20,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,63* | € 20,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,26* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|