Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Niveausensor 40VDC PNP 92mm Polysulphid IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754801
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VP02EP
EAN/GTIN:
     5709870007229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Optischer Niveausensor, Typ=VP02EP, Betriebsspannung, max.=40 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=92 mm, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Polysulphid, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,90*
€ 76,97*
€ 5,90*
ab € 54,21*
€ 78,92*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 93,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 162,00*
€ 226,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.