| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30407401 Herst.-Nr.: VP01EP EAN/GTIN: 5709870007199 |
| |
|
| | |
| Niveausensor, Typ=VP01EP, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung, max.=40 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=6 mm, Genauigkeit=5 mm, Länge=74 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP Öffner (NC), Gehäusematerial=Polysulfon (PSU), Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,60* | € 72,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,02* | € 75,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 54,24* | € 79,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 162,17* | € 227,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|