M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 350...3.400 mm Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6 bar Verpo...
M30 Ultraschall-Füllstandssensor Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V PNP DC Reichweite: 85...350 mm Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff Schutzart: IP67 Druckfestigkeit: 6 ba...
Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +50°C Carlo Gavazzi PegelreglerDer Carlo Gavazzi leitfähige mikroprozessorbasierte Pegelregler wurde für Flüssigkeiten mit einem großen Emp...
Laserliner Füllstands-Sensor GasCheck 082.163A 1 St. Füllstandsmessgerät Der GasCheck ermöglicht das schnelle Erkennen des Füllstandes von Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg/11 kg). Dazu wird...
ORBIS Zeitschalttechnik Füllstands-Sensor 1 St. EBR-1 Betriebsspannung: 230 V/AC (L x B x H) 65 x 35 x 88 mm Niveauregulierungsgerät EBR Niveauregulierungsgerät zur Füllstandskontrolle. Ermöglicht ...
Zubehörtyp = Elektrodenstecker Zur Verwendung mit = Schwimmerloser Niveauregler Flüssigkeitselektrode. Elektroden, Halter und Verlängerungen für Flüssigkeits-Niveau-Relais. Typ (A) - (E) - große Ba...