Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Niveauregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8582686
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CLP2EA1C230
EAN/GTIN:
     5059040016279
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Carlo Gavazzi PegelreglerDer Carlo Gavazzi leitfähige mikroprozessorbasierte Pegelregler wurde für Flüssigkeiten mit einem großen Empfindlichkeitsbereich (wie Abwasser, Chemikalien, Salzwasser usw.) entwickelt. Dieser Controller verfügt über einen separaten Ausgang für die Alarmanzeige, falls ein Tank trocken läuft oder wenn ein Überlaufzustand auftritt. Flüssigkeitsstandrelais werden zur Überwachung der Füllstände von leitfähigen Flüssigkeiten verwendet und sind in den Ausführungen Up/Down, Minimum, Maximum und Fill/Empty erhältlich. Flüssigkeitsstandrelais sind einfach zu installieren und sicher zu verwenden. Er hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac.Eigenschaften und VorteileLeitfähiger Niveauregler Einstellempfindlichkeit Niederspannungs-AC-Elektroden Ausgang 2 x 8 A/250 V ac 2-poliger Umschalter Relais LED-Anzeige für Ausgang EIN und Einschalten Empfindlichkeitseinstellung von 250 Ohm bis 500 Kohm Einfache Montage auf DIN-Schienen oder mit einem 11-poligen Rundstecker 11-polige runde Steckermontage Relaisausgang: 0,5 HzAnwendungenFlüssigkeitsstand-Relais (leitfähige Füllstandssensoren) werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Abwassermanagement und Überwachung und Management von korrosiven flüssigen Medien. Speziell entwickelt zur Überwachung und Steuerung von Flüssigkeitsständen, zum Schutz von Pumpen gegen Trockenlauf, zur ability zur Erkennung von Flüssigkeitslecks in einem System, zur Steuerung von Medienmischungsverhältnissen und zur Steuerung von Flüssigkeitsständen.ZertifizierungenCE-zertifiziert CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi füllstandssensor, niveaurelais, 8582686, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Carlo Gavazzi, CLP2EA1C230, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,88*
€ 104,32*
€ 5,90*
ab € 78,22*
€ 106,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 128,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.