|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2445732-BP Herst.-Nr.: 082.163A EAN/GTIN: 4021563703654 |
| |
|
|  |  |
 | Laserliner Füllstands-Sensor GasCheck 082.163A 1 St.
Füllstandsmessgerät
Der GasCheck ermöglicht das schnelle Erkennen des Füllstandes von Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg/11 kg). Dazu wird das Gerät einfach von außen an den Prüfling gedrückt und informiert mit farblichen und akustischen Signalen. Nutzer können daher gut abschätzen, ob die vorhandene Gasmenge für ihr Vorhaben ausreicht oder ob sie eine zweite Flasche benötigen. Ideale Anwendungsgebiete sind Camping, Grillen, beim Betrieb von Heizstrahlern oder bei Arbeiten mit Gasbrennern.
Ausstattung: Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl Ideal für Camping, Grillen, Betrieb von Heizstrahlern, Arbeiten mit Gasbrennern Optisches Signal zur Anzeige des Füllstandes AutoShut Off-Funktion
Technische Daten: Weitere technische Daten: Stromversorgung: 1x 9V 6LR61 (9V-Block) 100.000 Messungen / Batterieladung
Lieferumfang: GasCheck Batterie
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Typ (Hersteller-Typ): | GasCheck | Produkt-Art: | Füllstands-Sensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 24,33* | € 33,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,17* | € 33,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,16* | € 33,16* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 29,66* | € 39,99* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 35,87* | € 47,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|