mit Auflageschienen ausgestattet und geeignet zur Aufnahme von 18 Modulen im Format 400 x 600 mm. Die Türen sind bis 270 Grad schwenkbar und können mittels Magneten an den Seiten festgestellt werde...
mit Auflageschienen ausgestattet und geeignet zur Aufnahme von 27 Modulen im Format 400 x 600 mm. Die Türen sind bis 270 Grad schwenkbar und können mittels Magneten an den Seiten festgestellt werde...
Schiebegriff für ESD-Etagenwagen KM Schiebebügel, höhenverstellbar, geeignet für ESD-Etagenwagen KMTechnische Daten: Werkstoff: Stahl Oberfläche: pulverbeschichtet Maße außen B x T x H [mm]: 419 x ...
Etagenwagen aus Aluzink mit 3 Etagen Tragfähigkeit 150 kg Anwendung Ideal für Boxen und Tabletts im Euroformat 600 x 400 mm Ausführung • Robuste und korrosionsbeständige Aluzink-Ausführung • Abstan...
Mit dem Etagenwagen mit zwei Ebenen erhalten Sie einen Klassiker, der für den Transport Ihrer Produkte und Lasten unentbehrlich ist. Mit seiner Nutzlast von bis zu 300 kg ist dieser für den Einsatz...
Mit dem Etagenwagen mit zwei Ebenen erhalten Sie einen Klassiker, der für den Transport Ihrer Produkte und Lasten unentbehrlich ist. Mit seiner Nutzlast von bis zu 300 kg ist dieser für den Einsatz...
Mit dem praktischen Etagenwagen aus Metall haben Sie nie wieder Chaos, denn dieser überzeugt mit viel Ablagefläche für Ihre Produkte oder Werkstatt-Zubehör. Er ist vielseitig nutzbar und ideal für ...
Etagenwagen 2-fach m.Schreibplatte u. Schublade Edelst. SW 721 + SPA 2, Bei diesen Wagen der Modellreihe 700 bildet einßgeschlossener Schrank das Frischwäscheabteil (Schrank innenßBxTxH = 515x495x8...
Etagenwagen 3-fach, Edelstahl mit Frischwäscheschrank BxTxH 600x1370x1070mm, Bei dem Wagen der Modellreihe 600 bildet ein geschlossenerßSchrank das Frischwäscheabteil (Schrank innen BxTxH =ß515x495...
Der modulare Etagenwagen passt sich Ihren Anforderungen an. Die vier laminierten Böden können stufenlos in der gewünschten Höhe montiert werden. Dadurch können sowohl niedrige als auch höhere Güter...
Etagenwagen 4-fach, Edelstahl mit Frischwäscheschrank BxTxH 600x1565x1080mm, Bei dem Wagen der Modellreihe 600 bildet ein geschlossenerßSchrank das Frischwäscheabteil (Schrank innen BxTxH =ß515x495...
Der modulare Etagenwagen passt sich Ihren Anforderungen an. Die vier laminierten Böden können stufenlos in der gewünschten Höhe montiert werden. Dadurch können sowohl niedrige als auch höhere Güter...