Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht ...
Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1200 x 800 x 1900 mm, 2 Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem St...
Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht ...
Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1200 x 800 x 1900 mm, 2 Böden, Lenkrollen mit Stopp. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem Stahl....
Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht ...
Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1200 x 800 x 1900 mm, 3 Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem St...
Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Der Etagenboden hat eine Stärke von 12 mm, ist wendbar und hell-grau laminiert Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Korb Vier Lenkrol...
Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1200 x 800 x 1900 mm, 3 Böden, Lenkrollen mit Stopp. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem Stahl....
Handgriffstirnseite aus pulverlackiertem 22-mm-Rohr Abgerundete Ecken Etage und Korb sind stufenlos höhenverstellbar Etagenboden 12 mm stark Abmessungen des Korbs 405x300x210 mm Langlebig und hellg...
Rollenset für Montage- / Etagenwagen CustomLine, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen, Vollelastik Ø 200 mm. Komponente des Montage- und Etagenwagens der CustomLine. Individualisierung des Mo...
Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre mit abgerundeten Ecken Gummierte Fahrhandgriffe Die Etagen sind stufenlos höhenverstellbar Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hell...
Handgriffstirnseite aus pulverlackiertem 22-mm-Rohr Abgerundete Ecken Die Körbe sind stufenlos höhenverstellbar, Abmessungen 405x300x210 mm Höchstbelastung 50 kg Pro Korb 10 kg Stativ 25 kg Vier Le...