Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETAGENWAGEN MIT 3 EBENEN, STAHL UND BLECH, GRAU 830X430X885 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-SER7042G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SER7042G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
raja etagenwagen
etagenwagen

Mit dem praktischen Etagenwagen aus Metall haben Sie nie wieder Chaos, denn dieser überzeugt mit viel Ablagefläche für Ihre Produkte oder Werkstatt-Zubehör. Er ist vielseitig nutzbar und ideal für bspw. Lager, Werkstatt und Handwerksbetriebe, aber auch für Zuhause oder die Garage geeignet.

Der Etagenwagen ist für den bessern Komfort mit einer Schiebestange aus Stahlrohr ausgestattet, die eine gute Körperhaltung beim Schieben gewährleistet. Er verfügt über drei feste Etagen aus Blech (Nutzlast je Ebene: 50 kg) und das Gestell des Wagens ist aus Vierkantstahlrohr gefertigt. Beides ist durch die robuste Epoxidharz-Beschichtung gut geschützt und somit besonders langlebig. Dank der vier Lenkrollen aus nicht abfärbendem, grauen Synthetikkautschuk (Ø 10 cm) ist der Etagenwagen besonders wendig und lässt sich einfach bewegen. Zur Sicherung des Wagens sind zwei der Rollen mit Bremsen ausgestattet.

Sie sind auf der Suche nach weiteren Helfern für Ihr Lager? In unserem Sortiment finden Sie ebenfalls Transportwagen mit selbstständig höhenverstellbarem Boden oder Plattformwagen für den Transport Ihrer Ladungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.