Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODULARER ETAGENWAGEN SCHMAL,1195X470X1590 MM 4 LENKROLLEN, 4 EBENEN, FACHLAST 62KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-KM84LB
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KM84LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle

Der modulare Etagenwagen passt sich Ihren Anforderungen an. Die vier laminierten Böden können stufenlos in der gewünschten Höhe montiert werden. Dadurch können sowohl niedrige als auch höhere Güter von A nach B transportiert werden. Der Etagenwagen besitzt einen justierbaren Schiebebügel, der auf die benötigte Position gebracht werden kann. Der Rahmen besteht aus elektrolytisch verzinktem Stahl und ist dadurch besonders robust.

Modularer Etagenwagen – schmal und besonders wendig!

Dank seiner 4 Lenkrollen (Ø 12,5 cm) ist der Etagenwagen besonders wendig und lässt sich leicht manövrieren. Zudem ist er an zwei Rollen mit Feststellbremsen ausgestattet, wodurch ein ungewolltes Wegrollen verhindert wird. Dank seiner schmalen Breite von 470 mm ist der Etagenwagen ideal für enge Gänge oder Räume geeignet.

Zerlegte Anlieferung im flachen Paket, inkl. Schrauben und Anleitung.

Optional erhältlich:

Leiter mit 3 Stufen (Bestell-Nr. KM074): Für einfaches Be- und Entladen in größerer Höhe. Die Leiter ist einfach am Etagenwagen festzuschrauben und so immer parat, wenn sie benötigt wird. Maximale Tragfähigkeit: 125 kg

Schreibunterlage (Bestell-Nr. 145I): Mit Klammer zum Festklemmen der Unterlagen. Gut geeignet für Größe DIN A4 oder kleiner.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,52*
€ 756,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,01*
€ 747,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,31*
€ 733,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.