Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniwagen 2 Etagen 41x35cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniwagen 2 Etagen 41x35cm silber
Miniwagen 2 Etagen 41x35cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24190120
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 19 01 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
helge nyberg etagenwagen
etagenwagen
  • Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre mit abgerundeten Ecken
  • Gummierte Fahrhandgriffe
  • Die Etagen sind stufenlos höhenverstellbar
  • Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert
  • Höchstbelastung 50 kg
  • Pro Etage 10 kg
  • Stativ 25 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
12.4 kg
Etagenbreite:
35 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1065 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
650 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Kommisionierwagen, Lagerwagen, Schiebewagen, Transportroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 234,38*
€ 285,38*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,55*
€ 285,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.