Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter für Modulwagen, KM300-RM, Länge 1300 mm, Höhe 1710 mm, 3-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwandgitter für Modulwagen
Rückwandgitter für Modulwagen
Artikel-Nr.:
     103-455717
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-RM17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Rückwandgitter für Modulwagen, KM300-RM, Länge 1300 mm, Höhe 1710 mm, 3-teilig.

Mehrteiliges Rückwandgitter. Jedes Teil 450 mm hoch.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
1290 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
3-teilig
Maschenweite:
50x50 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, etagenwagen, Kongamek, 455717 49, Rückwand, Rückwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.