| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206451 Herst.-Nr.: sw-640.201/LG EAN/GTIN: 4035694055551 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen, Böden schräg/waagerecht einhängbar • Winkel-Stahlrohr-Konstruktion: pulverbeschichtet • Böden: Holzwerkstoffplatte, Randhöhe 15 mm • Einhängeraster: 120 mm • Neigung: bei schräger Einhängung 15° • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | sw-640.201/LG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 400 kg | Außenmaße B x T x H: | 650 x 1805 x 1575 mm | Ladefläche B x T: | 650 x 1650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen lichtgrau, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830206451, 30206451 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,07* | € 432,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,01* | € 432,02* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,78* | € 432,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,59* | € 493,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,46* | € 542,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|