Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 5 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 5 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 5 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6133P-5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6133P-5C12
EAN/GTIN:
     4051152539128
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen: 270/560/855/1150/1440 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
5
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,30*
€ 991,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,28*
€ 994,69*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,69*
€ 1.183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,44*
€ 1.164,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,67*
€ 1.103,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,40*
€ 1.061,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 875,30*
€ 1.041,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,60*
€ 1.014,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 849,02*
€ 1.010,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.