Produktpalette: 106 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 1658 Schutzschaltermontage: Aufsteckmontage Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 201 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5000-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP00...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG1-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=...
Thermische Schutzschalter, Typ=1140-G111-P1M1-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=I...
Thermische Schutzschalter, Typ=2-5700-IG2-P10-DD-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutza...
Produktpalette: 5700-02-01 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: 3120-N Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: 3131-F Series Schutzschaltermontage: Einrastmontage, Einbaumontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-p...