Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1110-F112-P1M1-10A SCHUTZSCHALTER, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1003734
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: 1110
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter, schutzschalter eta, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1110-F112-P1M1-10A, 1003734, 100-3734
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 15,49*
    € 18,70*
    1
    € 8,95*
    ab € 15,33*
    € 25,93*
    Lager 139
    73
    1
    € 14,99*
    ab € 16,20*
    € 26,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006306
    ab € 1,66*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006322
    ab € 1,72*
    Ähnlich
    Schurter
    4404.0059
    ab € 1,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.