Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage 10A 250 VAC / 65 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166023
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-T210-K0M1-H121-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage, Typ=2210-T210-K0M1-H121-10A, Breite=12.5 mm, Höhe=82.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=88.5 mm, Masse ca.=60 g, Nennspannung=250 VAC 65 VDC, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, DIN-Schienenmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 58,40*
10
Frei Haus
ab € 49,638*
€ 58,988*
1
€ 8,95*
ab € 49,77*
€ 74,78*
Lager 115
17
1
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 85,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-2A
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.