Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkel 2065285 LOCTITE EA 9502 CR300ML EN/DE spaltfüllender 1K Epoxid-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkel 2065285 LOCTITE EA 9502 CR300ML EN/DE spaltfüllender 1K Epoxid-Klebstoff
Henkel 2065285 LOCTITE EA 9502 CR300ML EN/DE spaltfüllender 1K Epoxid-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339368
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2065285
EAN/GTIN:
     5010266368580
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Epoxydkleber
Henkel 2065285 LOCTITE EA 9502 CR300ML EN/DE Loctite® EA 9502 ist ein gegenüber hohen Einsatztemperaturen beständiger 1K Epoxid-Klebstoff, der sich hervorragend für Spaltfüllungen und für eine Vielzahl von Materialien eignet. Ideal zum Kleben von Magneten und temperaturbelasteten Metallteilen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2065285
Werksnummer:
2065285
Profil:
5x300 ML Standard cartridge
Länge netto mm:
46,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Länge brutto mm:
46,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
230,00
Gewicht brutto Kg:
0,481000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 52,03*
€ 62,03*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 99,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 310,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.