Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite EA 3475 2K aluminiumgefüllter Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten, Inhalt: 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite EA 3475 2K aluminiumgefüllter Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten, Inhalt: 500 g
Loctite EA 3475 2K aluminiumgefüllter Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten, Inhalt: 500 g
Loctite EA 3475 2K aluminiumgefüllter Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten, Inhalt: 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-LH1270
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     229173
EAN/GTIN:
     5010266146706
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite EA 3475 Aluminiumklebstoff Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten alugefüllt 2K
Loctite® EA 3475 aluminiumgefüllter 2K Epoxidklebstoff

Der 2K Loctite® EA 3475 ist ein aluminiumgefüllter Epoxidklebstoff und eignet sich ideal für Reparaturen wie die Wiederherstellung von verschlissenen und beschädigten Maschinenteilen und Verklebungen mit Aluminium oder anderen Leichtmetallen.

  • aluminiumgefüllter 2K-Epoxidklebstoff
  • für Reperaturen von Wellen, Gehäusen, Passfederverbindungen etc.
  • auch zum Füllen von Hohlräumen und Nivellieren zu verwenden
  • standfest
  • nicht rostend
  • leicht zu mischen
  • Farbe: grau
  • Temperaturbeständigkeit: -20 bis 120°C

Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
500
Produktart:
Strukturklebstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
grau
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Überlappung
Werkstoff:
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Umwelt
Viskosität:
hoch
Festigkeit:
hoch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 66,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 72,28*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,79*
€ 72,62*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 60,73*
€ 76,15*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,69*
€ 99,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.