| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353950 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000353950 EAN/GTIN: 4015448551249 |
| | |
|
| | |
| verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40°C bis +80°C · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Mixtülle im Lieferumfang enthalten! · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | farblos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber klar, komponentenkleber, epoxidkleber 25g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydharze, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| |