3M™ Scotch-Weld™ DP 125 ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. Klebverbindungen von konstant hoher und gleichbleibender Qualität.
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9461-400 ML 36669 LOCTITE EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb i...
3M™ TC 2707 ist ein wärmeleitender 2-Komponenten-Epoxidklebstoff unter Verwendung von Aluminium-Metallfüllstoffen für eine gute Wärmeleitfähigkeit mit hoher Klebekraft.
Transparenter, leistungsstarker Zweikomponentenkleber auf Epoxid-harzbasis für unsichtbare Verklebungen und Reparaturen. - Härtet glasklar aus❘ - Alterungs- und wasserbeständig❘ - Schleif- und über...
UHU PLUS SCHNELLFEST Binder. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent...
WEICON Easy-Mix HT 250 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +200 °C; kurzfristig bis +250 °C. Das 2-K Epoxidharz-System zeigt besonders a...
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpi...
3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zähelastischer und thixotroper 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. DP 490 wurde für den Einsatz in Applikatio...
LOCTITE® EA 9466 ist ein gelblicher 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushärtet und schlagzähe Verbindungen mit hoher Schäl- und Scherfestigkeit erzielt. Er wird für Anwendungen e...
3423.0200 L, 2063387 (254060), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 200 ml Doppelkartusche Produkt 3423 Alte IDH Nr. 254060 LOCTITE EA 3423 ist ein grauer, standfester, universell einsetzbarer 2K-E...
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpi...